Air Systems International Rg-6000fil | Doldurma Regülatörü, Elle Sıkıştırılmış Giriş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-6000FIL Dolum Regülatörü, El Sıkıştırmalı Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6JVT Modeli: RG-6000FIL
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
€1,135.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+5000 psi Yüksek Basınç Regülatörü
Giriş basıncı6000 psi
Giriş Boyutu1 / 4 "
Giriş TipiNPT
Çıkış Basıncı0 - 5000 psi
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Çıkış tipiNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG6KFIL702 Doldurma Regülatörü, Çift Göstergeli | CD6JVU RG6KFIL702€1,162.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-6000FIL Dolum Regülatörü, El Sıkıştırmalı Giriş
€1,135.91 / Adet