AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SLT-400K LED Işık Kulesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Alan Işığı |
Temel Çerçeve Boyutu | 4 ft. X 4 ft. |
Işın açısı | 120 Derece |
Çap | 3" |
çatal kaldırma | Tüm 4 Taraflar |
Çerçeve Finish | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Çerçeve boyutu | 3 / 8 " |
Yükseklik | 24 " |
IP Rating | IP 66 |
Işık çıkışı | 403, 200 Lümen |
NEMA Değerlendirmesi | Nema 3R |
Işık Çubuğu Sayısı | 2 |
Hareket açıklığı | 360 Derece |
genişlik | 36 " |
Çalışma Saatlerimiz | 50000 saat. |
HS kodu | 8513104000 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
AL5K-EX | €8,697.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00