AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV90-29 Cıvatalı Dirsek, 90 Derece. Dirsek, Semerciye Uyumlu, Polietilen Flanş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İletken 90 Derece Dirsek |
Hava akımı | 2000 - 3000 CFM |
Hava Debisi Oranı | 2000 - 3000 CFM |
Renk | Siyah |
Çap | 8" |
uzunluk | 8" |
Çıkış Boyutu | 8" |
fiş | 1 / 2 " |
Fiş Boyutu | 1 / 2 " |
basınç Aralığı | 50 - 100 psi |
HS kodu | 3917210000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00