AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3T Portable Air Tank For Pump
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Atlet |
Hava Depolama @ Basınç | 8.5 psi'de 100 CFM |
Amper | 17.2A |
Görev Döngüsü | Sürekli |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 22 " |
HP | 2 hp |
uzunluk | 46 " |
Min. Kanat Hayatı | 50000 saat. |
Gürültü seviyesi | 70 dbA @ 3 ft. |
Basınç | 110 psi |
Koruması | termal |
RPM | 1750 RPM |
Tank kapasitesi | 8 gal. |
Gerilim | 115/ 230VAC |
genişlik | 24 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8414801690 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00