Havayolu 2403-1212ss | Erkek Düz Rakor 37 Derece Tüp X Jic | 1lnl3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA YOLU İMALAT 2403-1212SS Erkek Düz Rakor 37 Derece Boru x Jic | AB2EPR 1LNL3

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1212SS Erkek Düz Rakor 37 Derece Tüp x Jic

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2EPR Modeli: 2403-1212SSÇapraz Referans: 1LNL3
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
€129.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Düz Birliği
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüParlama x Parlama
Flare İplik Boyutu1-1 / 16-12
Parlama tipi37 Dereceleri
Hex Boyutu1.125 "
Maks. Basınç4800 psi
Sıcaklık. menzil-165 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
HAVA YOLU İMALAT 2403-0404SS Erkek Düz Rakor 37 Derece Boru x Jic | AB2EPL 1LNK7 2403-0404 SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "€25.42
HAVA YOLU İMALAT 2403-0505SS Erkek Düz Rakor 37 Derece Boru x Jic | AB2EPM 1LNK8 2403-0505 SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "€41.09
HAVA YOLU İMALAT 2403-0606SS Erkek Düz Rakor 37 Derece Boru x Jic | AB2EPN 1LNK9 2403-0606 SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "€36.79
HAVA YOLU İMALAT 2403-0808SS Erkek Düz Rakor 37 Derece Boru x Jic | AB2EPP 1LNL1 2403-0808 SS3 / 4-1613 / 16 "6000 psi1 / 2 "€55.07
HAVA YOLU İMALAT 2403-1010SS Erkek Düz Rakor 37 Derece Boru x Jic | AB2EPQ 1LNL2 2403-1010 SS7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "€84.98
HAVA YOLU İMALAT 2403-1616SS Erkek Düz Rakor 37 Derece Boru x Jic | AB2EPT 1LNL4 2403-1616 SS1-5 / 16-121.375 "3500 psi1"€156.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1212SS Erkek Düz Rakor 37 Derece Tüp x Jic
€129.22 / Adet