Havayolu 2408-04ss | Erkek Fiş 37 Derece Flare X Jic | 1lnu6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA YOLU İMALAT 2408-04SS Erkek Fiş 37 Derece Rakor x Jic | AB2ERU 1LNU6

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-04SS Erkek Fiş 37 Derece Flare x Jic

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ERU Modeli: 2408-04SSÇapraz Referans: 1LNU6
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
€18.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Fiş, 37 Derece
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüParlama x JIC
Flare İplik Boyutu7 / 16-20
Parlama tipi37 Dereceleri
Hex Boyutu1 / 2 "
Maks. Basınç6000 psi
Sıcaklık. menzil-165 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
HAVA YOLU İMALAT 2408-05SS Erkek Fiş 37 Derece Rakor x Jic | AB2ERV 1LNU7 2408-05 SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "€26.96
HAVA YOLU İMALAT 2408-06SS Erkek Fiş 37 Derece Rakor x Jic | AB2ERW 1LNU8 2408-06 SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "€21.81
HAVA YOLU İMALAT 2408-08SS Erkek Fiş 37 Derece Rakor x Jic | AB2ERX 1LNU9 2408-08 SS3 / 4-1613 / 16 "6000 psi1 / 2 "€35.35
HAVA YOLU İMALAT 2408-10SS Erkek Fiş 37 Derece Rakor x Jic | AB2ERY 1LNV1 2408-10 SS7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "€63.83
HAVA YOLU İMALAT 2408-12SS Erkek Fiş 37 Derece Rakor x Jic | AB2ERZ 1LNV2 2408-12 SS1-1 / 16-121.125 "4800 psi3 / 4 "€76.77
HAVA YOLU İMALAT 2408-16SS Erkek Fiş 37 Derece Rakor x Jic | AB2ETA 1LNV3 2408-16 SS1-5 / 16-121.375 "3500 psi1"€104.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-04SS Erkek Fiş 37 Derece Flare x Jic
€18.15 / Adet