Havayolu J16mebo | Erkek Dirsek 37 Derece Tüp X Erkek | 1lnh4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA YOLU İMALAT J16MEBO Erkek Dirsek 37 Derece Boru x Erkek | AB2ENN 1LNH4

AIR-WAY MANUFACTURING J16MEBO Erkek Dirsek 37 Derece Tüp x Erkek

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ENN Modeli: J16MEBOÇapraz Ref: 1LNH4
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
€274.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 90 Derece
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Türüİşaret fişeği x MNPT
Flare İplik Boyutu1-5 / 16-12
Parlama tipi37 Dereceleri
Maks. Basınç3500 psi
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil-165 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüFlare İplik BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
HAVA YOLU İMALAT 6801-0404NWOSS Erkek Dirsek Borusu x O-halka Başlığı x Jic | AB2EQL 1LNP3 6801-0404NWOSSJIC x O-Halka Başlığı7 / 16-206000 psi1 / 4 "€50.90
HAVA YOLU İMALAT 6801-0505NWOSS Erkek Dirsek 37 Derece 5/16 İnç | AB2EQM 1LNP4 6801-0505NWOSSJIC x O-Halka Başlığı1 / 2-206000 psi5 / 16 "€231.28
HAVA YOLU İMALAT 6801-0606NWOSS Erkek Dirsek Borusu x O-halka Başlığı x Jic | AB2EQN 1LNP5 6801-0606NWOSSJIC x O-Halka Başlığı9 / 16-186000 psi3 / 8 "€56.66
HAVA YOLU İMALAT 6801-0808NWOSS Erkek Dirsek Borusu x O-halka Başlığı x Jic | AB2EQP 1LNP6 6801-0808NWOSSJIC x O-Halka Başlığı3 / 4-166000 psi1 / 2 "€148.25
HAVA YOLU İMALAT 6801-1008NWOSS Erkek Dirsek Borusu x O-halka Başlığı x Jic | AB2EQQ 1LNP7 6801-1008NWOSSJIC x O-Halka Başlığı3 / 4-165000 psi5 / 8 "€316.44
HAVA YOLU İMALAT 6801-0810NWOSS Erkek Dirsek Borusu x O-halka Başlığı x Jic | AB2EQR 1LNP8 6801-0810NWOSSJIC x O-Halka Başlığı7 / 8-145000 psi1 / 2 "€319.27
HAVA YOLU İMALAT 6801-1010NWOSS Erkek Dirsek Borusu x O-halka Başlığı x Jic | AB2EQT 1LNP9 6801-1010NWOSSJIC x O-Halka Başlığı7 / 8-145000 psi5 / 8 "€246.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR-WAY MANUFACTURING J16MEBO Erkek Dirsek 37 Derece Tüp x Erkek
€274.94 / Adet