Akro-mils 30040kırmızı | Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30040RED Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı | AD8GTP 4KEX4

AKRO-MILS 30040RED Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8GTP Modeli: 30040REDÇapraz Referans: 4KEX4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€12.64 / Adet
Bu ürün sadece 16'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkKırmızı
Yükseklik6 "8 için"
İç Yükseklik5 15 / 16 "
Iç uzunluk9 3 / 4 "
İç Genişlik2 1 / 2 "
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi20 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik6"
Dış Uzunluk11 5 / 8 "
Dış Genişlik4 1 / 8 "
Paket Miktarı16
hacim0.1 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.1 cu. ft.
genişlik4 "5 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)32.07
Gemi genişliği (cm)13.03
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40410, 40020, 29301
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30040SCLAR Raflı Kova, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQN 40K450 30040SKLARTemizle€16.38
    AKRO-MILS 30040BLUE Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Mavi | AD8GTR 4KEX6 30040 MAVİMavi€12.64

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30040RED Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı
    €12.64 / Adet