Akro-mils 30090sclar | Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Şeffaf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30090SCLAR Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQT 40K454

AKRO-MILS 30090SCLAR Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NQT Modeli: 30090SCLARÇapraz Referans: 40K454

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€14.18 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkTemizle
Yükseklik6 "8 için"
İç Yükseklik5 15 / 16 "
Iç uzunluk9 3 / 4 "
İç Genişlik5"
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi30 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik6"
Dış Uzunluk11 5 / 8 "
Dış Genişlik6 5 / 8 "
Paket Miktarı10
hacim0.18 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.18 cu. ft.
genişlik6 "8 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)32.07
Gemi genişliği (cm)19.38
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40410, 40030, 29301
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkYükleme kapasitesiÜcret
    AKRO-MILS 30090RED Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı | AD8GTL 4KEW8 30090REDKırmızı20 lb€14.18
    AKRO-MILS 30090BLUE Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Mavi | AD8GTN 4KEX1 30090 MAVİMavi20 lb€14.18

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30090SCLAR Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Şeffaf
    €14.18 / Adet