Akro-mils 30094kırmızı | Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30094RED Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı | AA2EKN 10F118

AKRO-MILS 30094RED Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2EKN Modeli: 30094REDÇapraz Referans: 10F118
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
€28.13 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkKırmızı
Yükseklik6 "8 için"
İç Yükseklik5 15 / 16 "
Iç uzunluk21 3 / 4 "
İç Genişlik5"
uzunluk22 "24 için"
Yükleme kapasitesi35 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik6"
Dış Uzunluk23 5 / 8 "
Dış Genişlik6 5 / 8 "
Paket Miktarı10
UPC032903009316
hacim0.4 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.4 cu. ft.
genişlik6 "8 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)62.55
Gemi genişliği (cm)19.38
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 29301, 40410, 40030
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30094MAVİ Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Mavi | AA2EKQ 10F120 30094 MAVİMavi€28.13
    AKRO-MILS 30094SCLAR Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 inç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQU 40K455 30094SKLARTemizle€26.85

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30094RED Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı
    €28.13 / Adet