Akro-mils 30098kırmızı | Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30098RED Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı | AD8GTE 4KEV7

AKRO-MILS 30098RED Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8GTE Modeli: 30098REDÇapraz Referans: 4KEV7
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
€17.26 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkKırmızı
Yükseklik6 "8 için"
İç Yükseklik5 15 / 16 "
Iç uzunluk16 "
İç Genişlik5"
uzunluk16 "18 için"
Yükleme kapasitesi35 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik6"
Dış Uzunluk17 7 / 8 "
Dış Genişlik6 5 / 8 "
Paket Miktarı10
UPC032903004380
hacim0.29 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.29 cu. ft.
genişlik6 "8 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)47.94
Gemi genişliği (cm)19.38
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40030, 29301, 40410
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30098SCLAR Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQV 40K456 30098SKLARTemizle€17.73
    AKRO-MILS 30098YELLO Raflı Kova, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Sarı | AD8GTF 4KEV8 30098 YELLOSarı€17.26
    AKRO-MILS 30098MAVİ Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Mavi | AD8GTG 4KEV9 30098 MAVİMavi€17.26

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30098RED Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı
    €17.26 / Adet