Akro-mils 30124mavi | Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30124BLUE Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Mavi | AE6ZED 5W848

AKRO-MILS 30124BLUE Raf Kovası, 23-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ZED Modeli: 30124MAVİÇapraz Referans: 5W848
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
€12.73 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkMavi
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk22 1 / 8 "
İç Genişlik3"
uzunluk22 "24 için"
Yükleme kapasitesi20 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk23 5 / 8 "
Dış Genişlik4 1 / 8 "
Paket Miktarı12
UPC032903012415
genişlik4 "5 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)62.55
Gemi genişliği (cm)13.03
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 30102, 29300, 40120, 40410, 30101
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30124GREEN Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Yeşil | AB3PCF 1UMT7 30124 YEŞİLYeşil€12.73
    AKRO-MILS 30124SCLAR Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQB 40K439 30124SKLARTemizle€15.03
    AKRO-MILS 30124RED Raflı Kova, 23-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Kırmızı | AE6ZDQ 5W836 30124REDKırmızı€12.73
    AKRO-MILS 30124YELLO Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Sarı | AE6ZET 5W861 30124 YELLOSarı€12.73

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30124BLUE Raf Kovası, 23-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi
    €12.73 / Adet