Akro-mils 30138sclar | Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30138SCLAR Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQE 40K442

AKRO-MILS 30138SCLAR Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NQE Modeli: 30138SCLARÇapraz Referans: 40K442

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.38 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkTemizle
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk16 1 / 2 "
İç Genişlik5 1 / 2 "
uzunluk16 "18 için"
Yükleme kapasitesi20 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk17 7 / 8 "
Dış Genişlik6 5 / 8 "
Paket Miktarı12
hacim0.2 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.2 cu. ft.
genişlik6 "8 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)47.94
Gemi genişliği (cm)19.38
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 29300, 40130, 40410, 30101, 30102
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30138GREEN Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil | AB3PCC 1UMT4 30138 YEŞİLYeşil€9.94
    AKRO-MILS 30138RED Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AC3TRE 2W720 30138REDKırmızı€9.94
    AKRO-MILS 30138BLUE Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | AE6ZEA 5W845 30138 MAVİMavi€9.94
    AKRO-MILS 30138YELLO Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZEP 5W858 30138 YELLOSarı€9.94

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30138SCLAR Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf
    €11.38 / Adet