Akro-mils 30170mavi | Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | 5w843 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30170BLUE Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | AE6ZDY 5W843

AKRO-MILS 30170BLUE Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ZDY Modeli: 30170MAVİÇapraz Referans: 5W843
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
€12.98 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkMavi
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk10 1 / 4 "
İç Genişlik10 "
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi20 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk11 5 / 8 "
Dış Genişlik11 1 / 8 "
Paket Miktarı12
UPC032903017014
genişlik10 "12 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)32.07
Gemi genişliği (cm)30.81
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40410, 40170, 29300, 30101, 30102
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30170GREEN Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil | AB3PCA 1UMT2 30170 YEŞİLYeşil€12.98
    AKRO-MILS 30170SCLAR Raflı Kova, 11-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQJ 40K446 30170SKLARTemizle€14.21
    AKRO-MILS 30170RED Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AE6ZDN 5W834 30170REDKırmızı€12.98
    AKRO-MILS 30170YELLO Raflı Kova, 11-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZEM 5W856 30170 YELLOSarı€12.98

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30170BLUE Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi
    €12.98 / Adet