Akro-mils 30178sclar | Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | 40k448 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30178SCLAR Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQL 40K448

AKRO-MILS 30178SCLAR Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NQL Modeli: 30178SCLARÇapraz Referans: 40K448

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€24.02 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkTemizle
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk16 1 / 2 "
İç Genişlik10 "
uzunluk16 "18 için"
Yükleme kapasitesi20 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk17 7 / 8 "
Dış Genişlik11 1 / 8 "
Paket Miktarı12
UPC032903084757
hacim0.34 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.34 cu. ft.
genişlik10 "12 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)47.94
Gemi genişliği (cm)30.81
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 30101, 40410, 29300, 40170, 30102
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30178GREEN Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil | AB3PCE 1UMT6 30178 YEŞİLYeşil€20.02
    AKRO-MILS 30178RED Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AE6ZDP 5W835 30178REDKırmızı€20.02
    AKRO-MILS 30178BLUE Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | AE6ZEC 5W847 30178 MAVİMavi€20.02
    AKRO-MILS 30178YELLO Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZER 5W860 30178 YELLOSarı€20.02

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30178SCLAR Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf
    €24.02 / Adet