Akro-mils 30210sarı | Asma/istif Kutusu, 5-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Sarı | 5w869 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30210YELLO Asma/İstif Kutusu, 5-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZFB 5W869

AKRO-MILS 30210YELLO Asma/İstif Kutusu, 5-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ZFB Model: 30210SARIÇapraz Referans: 5W869
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
€3.62 / Adet
Bu ürün sadece 24'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkSarı
Yükseklik3 "4 için"
Alt Uzunluk İçinde4"
İç Yükseklik2 13 / 16 "
Iç uzunluk4 3 / 4 "
İç Genişlik3 7 / 16 "
uzunluk5 "6 için"
Yükleme kapasitesi10 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Uzun1
Dış Yükseklik3"
Dış Uzunluk5 3 / 8 "
Dış Genişlik4 1 / 8 "
Paket Miktarı24
UPC032903021035
genişlik4 "5 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)16.19
Gemi genişliği (cm)13.03
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 30148, 30211CRY, 29301, 40210
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkPaket MiktarıÜcret
    AKRO-MILS 30210STONE Asma/İstif Kutusu, 5-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Taş | AB3MWA 1UGL9 30210TAŞTaş24€3.62
    AKRO-MILS 30210GREEN Asma/İstif Kutusu, 5-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Yeşil | AC3DZH 2RV65 30210 YEŞİLYeşil24€3.62
    AKRO-MILS 30210RED Asma/İstif Kutusu, 5-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Kırmızı | AC3TKM 2W072 30210REDKırmızı24€3.62
    AKRO-MILS 30210BLUE Asma/İstif Kutusu, 5-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Mavi | AC3TRN 2W776 30210 MAVİMavi24€3.62
    AKRO-MILS 30210BLACK Asma/İstif Kutusu, 5-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Siyah | AC9NTJ 3HRX7 30210 YANIKSiyah24€3.62
    AKRO-MILS 30210SCLAR Askı/İstif Kutusu, 5-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD8GQX 4KER2 30210SKLARTemizle24€3.62

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30210YELLO Asma/İstif Kutusu, 5-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Sarı
    €3.62 / Adet