Akro-mils 30224mavi | Asma/istif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | 2rv96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30224BLUE Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | AC3EAQ 2RV96

AKRO-MILS 30224BLUE Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3EAQ Modeli: 30224MAVİÇapraz Referans: 2RV96
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
€12.17 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkMavi
Yükseklik4 "5 için"
Alt Uzunluk İçinde9"
İç Yükseklik3 3 / 4 "
Iç uzunluk10 1 / 4 "
İç Genişlik3 3 / 16 "
Yükleme kapasitesi30 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Uzun1
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk10 7 / 8 "
Dış Genişlik4 1 / 8 "
Paket Miktarı12
UPC032903293272
genişlik4 "5 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)30.16
Gemi genişliği (cm)13.03
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 29301, 30225CRY, 40224, 30148
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkPaket MiktarıÜcret
    AKRO-MILS 30224STONE Asma/Yığın Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Taş | AB3MWC 1UGN2 30224TAŞTaş12€12.17
    AKRO-MILS 30224RED Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AC3EAN 2RV94 30224REDKırmızı12€12.17
    AKRO-MILS 30224YELLO Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı | AC3EAT 2RV98 30224 YELLOSarı12€12.17
    AKRO-MILS 30224GREEN Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil | AC3ENM 2RY10 30224 YEŞİLYeşil12€12.17
    AKRO-MILS 30224BLACK Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Siyah | AC9NTL 3HRX9 30224 YANIKSiyah12€12.17
    AKRO-MILS 30224SCLAR Askı/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD8GQZ 4KER4 30224SKLARTemizle12€11.62

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30224BLUE Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi
    €12.17 / Adet