Akro-mils 30230mavi | Asma/istif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Mavi | 2w778 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30230BLUE Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Mavi | AC3TRQ 2W778

AKRO-MILS 30230BLUE Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Mavi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3TRQ Modeli: 30230MAVİÇapraz Referans: 2W778 / 5TFT1
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
€10.89 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkMavi
Yükseklik5 "6 için"
Alt Uzunluk İçinde9"
İç Yükseklik4 3 / 4 "
Iç uzunluk10 1 / 4 "
İç Genişlik4 3 / 8 "
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi30 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Uzun1
Bölücü Yuva Sayısı Kısa3
Dış Yükseklik5"
Dış Uzunluk10 7 / 8 "
Dış Genişlik5 1 / 2 "
Paket Miktarı12
UPC032903023015
genişlik5 "6 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.16
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Akro-Mils 30230BLUE asma ve istifleme kutusu, depolarda ve sağlık, elektronik, donanım ve gıda hizmeti sektörlerindeki envanterleri / öğeleri depolamak ve düzenlemek için idealdir. Bu çöp kutusu, bir saklama dolabında üst üste istiflenebilir veya panjurlu raflara ve panellere, panjurlu arabalara ve raylı raflara asılabilir.

Özellikler:

  • Akro-Mils 30230BLUE asma ve istifleme kutusu, denge için kaymayı önleyen bir durdurucuya sahip ekstra geniş bir istifleme çıkıntısına sahiptir ve istiflenmiş kutuların kaymasını önler.
  • Yükler nedeniyle duvarların yayılmasını önlemek için istiflenirken ek güç için güçlendirilmiş yan kaburgalara sahiptir.
  • Bu kutu, saklanan içeriğin kolayca alınması için kavisli bir alt hazneye sahiptir.
  • Bu AkroBin'deki bir uzunluk ve üç genişlik bölme yuvası, bölmelerin kolay özelleştirilmesini sağlar.
  • Bu kutu, stokların kolay tanımlanması ve montaj süresinin kısaltılması için mavi renk kodludur.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Akro-Mils Uzunluk Bölücü: Bu uzunluk bölücüler, bu AkroBin 30230BLUE'nun uzunluğu boyunca saklanan öğelere ayırma sağlar.
  • Akro-Mils Genişlik Ayırıcı: Bu genişlik bölücüler, saklanan içeriği bu AkroBin'in genişliği boyunca ayırır.
  • Akro-Mils Stok Kartı Tutucu: Bu kart tutucular, tanımlama amacıyla kutunun geniş ön etiket alanında bir ön etiket yuvası sağlar.
  • AkroBin Kapakları: Bu kapaklar depolanan içeriği tozdan korur ve onlara güvenlik sağlar.
  • Akro-Mils Çöp Kovası: Bu çelik kutu rayları, bu kutunun, kutunun tam genişlikteki askı dudağını kullanarak panellerden veya raflardan asılmasına izin verir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu AkroBin 30230BLUE'nun yük kapasitesi nedir?

C. Bu Akro-Mils 30230BLUE, 30 lb'ye kadar olan yükleri kaldırabilir.

S. Bu Akro-Mils 30230BLUE neyden yapılmıştır?

A. Bu Akro-Mils 30230BLUE, normal yük koşullarında çatlamayı veya bükülmeyi önlemek için endüstriyel sınıf polimerlerden kalıplanmıştır. Bu çöp kutusu ayrıca korozyona ve zayıf asitlere ve alkalilere karşı dayanıklıdır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkPaket MiktarıÜcret
AKRO-MILS 30230STONE Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Taş | AB3MWD 1UGN3 30230TAŞTaş12€10.89
AKRO-MILS 30230GREEN Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Yeşil | AC3DZK 2RV67 30230 YEŞİLYeşil12€10.89
AKRO-MILS 30230RED Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Kırmızı | AC3TKP 2W074 30230REDKırmızı12€10.89
AKRO-MILS 30230BLACK Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Siyah | AC9NTM 3HRY1 30230 YANIKSiyah12€10.89
AKRO-MILS 30230SCLAR Askı/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD8GRA 4KER5 30230SKLARTemizle12€10.57
AKRO-MILS 30230PURPL Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Mor | AE6KHM 5TFT0 30230MORMor12€11.98
AKRO-MILS 30230YELLO Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZFD 5W871 30230 YELLOSarı12€10.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AKRO-MILS 30230BLUE Asma/İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Mavi
€10.89 / Adet