Akro-mils 30230esd | Esd İletken Kutu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Siyah | 5zk99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30230ESD Esd İletken Kutu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Siyah | AE7MXP 5ZK99

AKRO-MILS 30230ESD Esd İletken Kutu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Siyah

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7MXP Modeli: 30230ESDÇapraz Referans: 5ZK99
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
€45.50 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ESD İletken Hazne
RenkSiyah
Yükseklik5 "6 için"
İç Yükseklik4 3 / 4 "
Iç uzunluk10 1 / 4 "
İç Genişlik4 3 / 8 "
uzunluk10 "12 için"
Dış Yükseklik5"
Dış Uzunluk10 7 / 8 "
Dış Genişlik5 1 / 2 "
Paket Miktarı12
stilDağıtıcı
Yüzey direnci106-108 Ohm / metrekare
UPC032903703924
Ağırlık kapasitesi30 lbs.
genişlik5 "6 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.16
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 30231CRY, 40230, 41230, 29302, 30148
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelDış GenişlikYükseklikİç YükseklikPaket MiktarıAğırlık kapasitesigenişlikIç uzunlukİç GenişlikÜcret
    AKRO-MILS 30210ESD Esd İletken Kutu, 5-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Siyah | AE7MXM 5ZK97 30210ESD4 1 / 8 "3 "4 için"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "5 için"4 3 / 4 "3 7 / 16 "€14.52
    AKRO-MILS 30220ESD Esd İletken Kutu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Siyah | AE7MXN 5ZK98 30220ESD4 1 / 8 "3 "4 için"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "5 için"6 3 / 4 "3 7 / 16 "€19.74
    AKRO-MILS 30235ESD Esd İletken Kutu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Siyah | AE7NAB 5ZL01 30235ESD11 "5 "6 için"4 3 / 4 "650 lbs.10 "12 için"10 1 / 4 "10 "€79.68
    AKRO-MILS 30240ESD Esd İletken Kutu, 14-3/4 İnç Uzunluk, 8-1/4 İnç Genişlik, 7 İnç Yükseklik, Siyah | AE7NAC 5ZL02 30240ESD8 1 / 4 "6 "8 için"6 3 / 4 "1260 lbs.8 "10 için"14 "6 9 / 16 "€119.37

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30230ESD Esd İletken Kutu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Siyah
    €45.50 / Adet