Akro-mils 30240mavi | Asma/istif Kutusu, 7 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 14-3/4 İnç Uzunluk, Mavi | 2w779 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30240BLUE Asma/İstif Kutusu, 7 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 14-3/4 İnç Uzunluk, Mavi | AC3TRR 2W779

AKRO-MILS 30240BLUE Asma/İstif Kutusu, 7 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 14-3/4 İnç Uzunluk, Mavi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3TRR Modeli: 30240MAVİÇapraz Referans: 2W779 / 5TFT8, 5TFT9
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
€23.27 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkMavi
Yükseklik6 "8 için"
Alt Uzunluk İçinde12 "
İç Yükseklik6 3 / 4 "
Iç uzunluk14 "
İç Genişlik6 9 / 16 "
uzunluk14 "16 için"
Yükleme kapasitesi60 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Uzun1
Dış Yükseklik7"
Dış Uzunluk14 3 / 4 "
Dış Genişlik8 1 / 4 "
Paket Miktarı12
UPC032903024012
genişlik8 "10 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)40.01
Gemi genişliği (cm)23.5
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 29302, 40245
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkPaket MiktarıÜcret
    AKRO-MILS 30240STONE Asma/İstif Kutusu, 7 İnç Uzunluk, 8-1/4 İnç Genişlik, 14-3/4 İnç Yükseklik, Taş | AB3MWH 1UGN7 30240TAŞTaş12€23.27
    AKRO-MILS 30240GREEN Asma/İstif Kutusu, 7 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 14-3/4 İnç Uzunluk, Yeşil | AC3DZP 2RV71 30240 YEŞİLYeşil12€23.27
    AKRO-MILS 30240RED Asma/İstif Kutusu, 7 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 14-3/4 İnç Uzunluk, Kırmızı | AC3TKQ 2W075 30240REDKırmızı12€23.27
    AKRO-MILS 30240BLACK Asma/İstif Kutusu, 7 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 14-3/4 İnç Uzunluk, Siyah | AC9NTR 3HRY5 30240 YANIKSiyah12€23.27
    AKRO-MILS 30240SCLAR Askı/İstif Kutusu, 7 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 14-3/4 İnç Uzunluk, Şeffaf | AD8GRE 4KER9 30240SKLARTemizle12€22.18
    AKRO-MILS 30240YELLO Asma/İstif Kutusu, 7 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 14-3/4 İnç Uzunluk, Sarı | AE6ZFG 5W874 30240 YELLOSarı12€23.27

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30240BLUE Asma/İstif Kutusu, 7 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 14-3/4 İnç Uzunluk, Mavi
    €23.27 / Adet