Akro-mils 30265kırmızı | Asma/istif Kutusu, 9 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 18 İnç Uzunluk, Kırmızı | 5ym92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30265RED Asma/İstif Kutusu, 9 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 18 İnç Uzunluk, Kırmızı | AE7JHB 5YM92

AKRO-MILS 30265RED Asma/Yığın Kutusu, 9 İnç Yükseklik, 8-1 / 4 İnç Genişlik, 18 İnç Uzunluk, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7JHB Modeli: 30265REDÇapraz Referans: 5YM92
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
€53.58 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkKırmızı
Yükseklik8 "10 için"
Alt Uzunluk İçinde14 1 / 2 "
İç Yükseklik8 1 / 4 "
Iç uzunluk17 1 / 8 "
İç Genişlik6 3 / 4 "
uzunluk18 "20 için"
Yükleme kapasitesi60 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Uzun1
Dış Yükseklik9"
Dış Uzunluk18 "
Dış Genişlik8 1 / 4 "
Paket Miktarı6
UPC032903026528
genişlik8 "10 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)23.5
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40265
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkPaket MiktarıÜcret
    AKRO-MILS 30265STONE Asma/Yığın Kutusu, 9 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 18 İnç Derinlik, Taş | AB3MWL 1UGP1 30265TAŞTaş6€53.58
    AKRO-MILS 30265GREEN Asma/İstif Kutusu, 9 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 18 İnç Uzunluk, Yeşil | AC3DZR 2RV73 30265 YEŞİLYeşil6€53.58
    AKRO-MILS 30265BLACK Asma/İstif Kutusu, 9 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 18 İnç Uzunluk, Siyah | AC9NTV 3HRZ2 30265 YANIKSiyah6€53.58
    AKRO-MILS 30265SCLAR Askı/İstif Kutusu, 9 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 18 İnç Uzunluk, Şeffaf | AD8GRJ 4KET4 30265SKLARTemizle6€49.02
    AKRO-MILS 30265BLUE Asma/İstif Kutusu, 9 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 18 İnç Uzunluk, Mavi | AE7JHA 5YM91 30265 MAVİMavi6€53.58
    AKRO-MILS 30265YELLO Asma/İstif Kutusu, 9 İnç Yükseklik, 8-1/4 İnç Genişlik, 18 İnç Uzunluk, Sarı | AE7JHC 5YM93 30265 YELLOSarı6€53.58

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30265RED Asma/Yığın Kutusu, 9 İnç Yükseklik, 8-1 / 4 İnç Genişlik, 18 İnç Uzunluk, Kırmızı
    €53.58 / Adet