Akro-mils 30348bej | Raf Kutusu, 20-1/2 İnç Uzunluk, 8-1/4 İnç Genişlik, 7 İnç Yükseklik, Bej | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30348BEIGE Raf Kutusu, 20-1/2 İnç Uzunluk, 8-1/4 İnç Genişlik, 7 İnç Yükseklik, Bej | AC3DZA 2RV53

AKRO-MILS 30348BEIGE Raf Kutusu, 20-1/2 İnç Uzunluk, 8-1/4 İnç Genişlik, 7 İnç Yükseklik, Bej

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DZA Modeli: 30348BEJÇapraz Referans: 2RV53

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€47.36 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkBej
Yükseklik6 "8 için"
İç Yükseklik6 1 / 2 "
Iç uzunluk20 "
İç Genişlik7 3 / 8 "
uzunluk20 "22 için"
Yükleme kapasitesi60 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa3
Dış Yükseklik7"
Dış Uzunluk20 1 / 2 "
Dış Genişlik8 1 / 4 "
Paket Miktarı6
genişlik8 "10 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)54.61
Gemi genişliği (cm)23.5
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40348
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelİç GenişlikYükleme kapasitesiDış GenişlikgenişlikÜcret
    AKRO-MILS 30358BEIGE Raf Kutusu, 20-1/2 İnç Uzunluk, 11 İnç Genişlik, 7 İnç Yükseklik, Bej | AC3DZB 2RV54 30358 BEJ10 1 / 8 "75 lb11 "10 "12 için"€61.02

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30348BEIGE Raf Kutusu, 20-1/2 İnç Uzunluk, 8-1/4 İnç Genişlik, 7 İnç Yükseklik, Bej
    €47.36 / Adet