Akro-mils 30716siyah | Yığın ve Yuva Kutusu, 11-7/8 İnç Uzunluk, Siyah | 3saat9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30716BLACK Yığın ve Yuva Kutusu, 11-7/8 İnç Uzunluk, Siyah | AC9NUC 3HRZ9

AKRO-MILS 30716SİYAH Yığın ve Yuva Kutusu, 11-7/8 İnç Uzunluk, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9NUC Modeli: 30716SİYAHÇapraz Referans: 3HRZ9
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
€9.59 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yığın ve Yuva Bölmesi
RenkSiyah
Yükseklik5 "6 için"
İç Yükseklik4 9 / 10 "
Iç uzunluk9 3 / 25 "
İç Genişlik4"
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi12 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Dış Yükseklik5"
Dış Uzunluk11 7 / 8 "
Dış Genişlik6 5 / 8 "
Paket Miktarı10
UPC032903042603
genişlik6 "8 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)32.7
Gemi genişliği (cm)19.38
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış UzunlukYükseklikİç YükseklikDış GenişlikPaket MiktarıgenişlikIç uzunlukİç GenişlikÜcret
AKRO-MILS 30796BLACK Yığın ve Yuva Kutusu, 8-7/8 İnç Uzunluk, Siyah | AC9NUB 3HRZ8 30796 YANIK8 7 / 8 "5 "6 için"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "8 için"6 3 / 25 "4"€7.25
AKRO-MILS 30776BLACK Yığın ve Yuva Kutusu, 17 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik | AC9NUT 3HTA1 30776 YANIK17 7 / 8 "6 "8 için"6 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "8 için"14 8 / 9 "3 4 / 5 "€15.00
AKRO-MILS 30718BLACK Yığın ve Yuva Kutusu, 11 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik | AC9NUU 3HTA2 30718 YANIK11 7 / 8 "5 "6 için"4 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "10 için"9"5 3 / 4 "€14.14
AKRO-MILS 30778BLACK Yığın ve Yuva Kutusu, 17 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik | AC9NUV 3HTA3 30778 YANIK17 7 / 8 "6 "8 için"6 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "10 için"14 4 / 5 "5 1 / 2 "€18.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AKRO-MILS 30716SİYAH Yığın ve Yuva Kutusu, 11-7/8 İnç Uzunluk, Siyah
€9.59 / Adet