Akro-mils 31148blu | Çekmece Kutusu, 18 İnç Uzunluk, 3-3/4 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi | 10a147 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 31148BLU Çekmeceli Kutu, 18 İnç Uzunluk, 3-3/4 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi | AA2AEX 10A147

AKRO-MILS 31148BLU Çekmece Kutusu, 18 İnç Uzunluk, 3-3/4 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2AEX Modeli: 31148BLUÇapraz Referans: 10A147 / 10A148
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
€12.73 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekmece Kutusu
RenkMavi
Yükseklik4 "5 için"
uzunluk16 "18 için"
Yükleme kapasitesi20 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Dış Yükseklik4 5 / 8 "
Dış Uzunluk18 "
Dış Genişlik3 3 / 4 "
Paket Miktarı6
UPC032903007022
hacim0.14 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.14 cu. ft.
genişlik3 "4 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)14.3
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)12.07
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 41440
  • Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 31148BLU Çekmece Kutusu, 18 İnç Uzunluk, 3-3/4 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi
    €12.73 / Adet