Akro-mils 31188blu | Çekmece Kutusu, 18 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi | 4kfa1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 31188BLU Çekmeceli Kutu, 18 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi | AD8GUQ 4KFA1

AKRO-MILS 31188BLU Çekmece Kutusu, 18 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8GUQ Modeli: 31188BLUÇapraz Referans: 4KFA1
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
€16.71 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekmece Kutusu
RenkMavi
Yükseklik4 "5 için"
uzunluk16 "18 için"
Yükleme kapasitesi25 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Dış Yükseklik4 5 / 8 "
Dış Uzunluk18 "
Dış Genişlik8 3 / 8 "
Paket Miktarı4
UPC032903004045
hacim0.33 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.33 cu. ft.
genişlik8 "10 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)14.3
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)23.83
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 41480
  • Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 31188BLU Çekmece Kutusu, 18 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi
    €16.71 / Adet