Akro-mils 33164mavi | Bölücü Kutu, 16-1/2 İnç Uzunluk, 10-7/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | 2rv37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 33164BLUE Bölücü Kutu, 16-1/2 İnç Uzunluk, 10-7/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | AC3DYH 2RV37

AKRO-MILS 33164BLUE Bölücü Kutu, 16-1/2 İnç Uzunluk, 10-7/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DYH Modeli: 33164MAVİÇapraz Referans: 2RV37
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
€24.56 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölücü Kutusu
RenkMavi
Bölücü RengiSiyah
BitişPürüzsüz (Oluklu)
Yükseklik10" ila 12"4" ila 5"
İç Yükseklik3 7 / 8 "
Iç uzunluk14 15 / 16 "
İç Genişlik9 3 / 8 "
uzunluk16 "18 için"
Yükleme kapasitesi20 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Uzun7
Bölücü Yuva Sayısı Kısa11
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk16 1 / 2 "
Dış Genişlik10 7 / 8 "
Paket Miktarı12
UPC032903429183
hacim0.29 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.29 cu. ft.
genişlik10 "12 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)30.18
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 33061, 42164, 41164
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkBitişİç GenişlikPaket MiktarıÜcret
    AKRO-MILS 33164RED Bölücü Kutu, 16-1/2 İnç Uzunluk, 10-7/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AC3DYJ 2RV38 33164REDKırmızıPürüzsüz (Oluklu)9 3 / 8 "12€24.56
    AKRO-MILS 33164SCLAR Bölücü Kutu, 16-1/2 İnç Uzunluk, 10-7/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NPQ 40K429 33164SKLARTemizlePürüzsüz (Nervürlü)14 15 / 16 "504€24.56
    AKRO-MILS 33164GREY Bölücü Kutu, 16-1/2 İnç Uzunluk, 10-7/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Gri | AE4JQR 5LA19 33164GREYGriPürüzsüz (Oluklu)9 3 / 8 "12€24.56

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 33164BLUE Bölücü Kutu, 16-1/2 İnç Uzunluk, 10-7/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi
    €24.56 / Adet