Akro-mils 33166mavi | Bölücü Kutu, 16-1/2 İnç Uzunluk, 10-7/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Mavi | 2rv39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 33166BLUE Bölücü Kutu, 16-1/2 İnç Uzunluk, 10-7/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Mavi | AC3DYK 2RV39

AKRO-MILS 33166BLUE Bölücü Kutu, 16-1/2 İnç Uzunluk, 10-7/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DYK Modeli: 33166MAVİÇapraz Referans: 2RV39
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
€27.76 / Adet
Bu ürün sadece 8'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölücü Kutusu
RenkMavi
Bölücü RengiSiyah
Bitişyivli
Yükseklik10" ila 12"6" ila 8"
İç Yükseklik5 9 / 16 "
Iç uzunluk14 7 / 8 "
İç Genişlik9 5 / 16 "
uzunluk16 "18 için"
Yükleme kapasitesi35 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Uzun7
Bölücü Yuva Sayısı Kısa11
Dış Yükseklik6"
Dış Uzunluk16 1 / 2 "
Dış Genişlik10 7 / 8 "
Paket Miktarı8
UPC032903316612
hacim0.44 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.44 cu. ft.
genişlik10 "12 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)30.18
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 41166, 35010, 33061, 42166
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkİç GenişlikPaket MiktarıÜcret
    AKRO-MILS 33166RED Bölücü Kutu, 16-1/2 İnç Uzunluk, 10-7/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı | AC3DYL 2RV40 33166REDKırmızı9 5 / 16 "8€27.76
    AKRO-MILS 33166SCLAR Bölücü Kutu, 16-1/2 İnç Uzunluk, 10-7/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NPR 40K430 33166SKLARTemizle14 7 / 8 "504€27.76
    AKRO-MILS 33166GREY Bölücü Kutu, 16-1/2 İnç Uzunluk, 10-7/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Gri | AD9ZNR 4W026 33166GREYGri9 5 / 16 "8€27.76

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 33166BLUE Bölücü Kutu, 16-1/2 İnç Uzunluk, 10-7/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Mavi
    €27.76 / Adet