Akro-mils 40234 | Kutu Bölücü, 14-1/8 İnç Uzunluk, Siyah, 6'lı Paket | 20xk05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 40234 Kutu Bölücü, 14-1/8 İnç Uzunluk, Siyah, 6'lı Paket | AF7EQW 20XK05

AKRO-MILS 40234 Kutu Bölücü, 14-1/8 İnç Uzunluk, Siyah, 6'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EQW Model: 40234Çapraz Referans: 20XK05
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
€35.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölme Bölücü
RenkSiyah
Bölücü YönÖnden arkaya
Yükseklik4 13 / 32 "
uzunluk14 1 / 8 "
Malzemepolisitren
UPC032903015294
genişlik17 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)13.74
Gemi uzunluğu (cm)38.42
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926909980

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikpaket adetÜcret
AKRO-MILS 40224 Kutu Bölücü, 10-13/32 İnç Uzunluk, Siyah, 6'lı Paket | AF7EQV 20XK04 402243 1 / 2 "10 13 / 32 "7 / 32 "6€28.28
AKRO-MILS 40260 Çöp Kutusu Bölücü, 17-5/32 İnç Uzunluk, Siyah, 6'lı Paket | AF7EQX 20XK06 402609 9 / 64 "17 39 / 250 "5 / 16 "6€41.15
AKRO-MILS 41230 Çöp Kutusu Bölücü, 1/8 İnç Uzunluk, Siyah, 6'lı Paket | AF7EQY 20XK07 412304 5 / 16 "1 / 8 "4 11 / 16 "6€16.67
AKRO-MILS 41250 Çöp Kutusu Bölücü, 1/4 İnç Uzunluk, Siyah, 6'lı Paket | AF7EQZ 20XK08 412506 1 / 8 "1 / 4 "15 13 / 32 "6€65.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AKRO-MILS 40234 Kutu Bölücü, 14-1/8 İnç Uzunluk, Siyah, 6'lı Paket
€35.29 / paket