AKRO-MILS 41228 Bölücü, Siyah, Endüstriyel Sınıf Polimer
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kısa Bölücü |
Renk | Siyah |
Toplam yükseklik | 7 3 / 16 " |
Uzunluk | 15 5 / 16 " |
Kalınlık | 1 / 8 " |
UPC | 032903412284 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.43 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Renk | Toplam yükseklik | Uzunluk | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41105 | Gri | 4 1 / 2 " | 7 3 / 32 " | 6 | €18.14 | ||
41164 | Siyah | 3 1 / 2 " | 9 21 / 32 " | 6 | €31.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
41166 | Siyah | 5 15 / 32 " | 9 5 / 8 " | 6 | €29.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
41168 | Siyah | 7 31 / 64 " | 9 3 / 4 " | 6 | €23.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
41220 | Siyah | 9 13 / 32 " | 15 3 / 8 " | 6 | €72.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
41223 | Siyah | 2 17 / 64 " | 15 41 / 64 " | 6 | €26.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
41224 | Siyah | 3 13 / 32 " | 15 1 / 2 " | 6 | €30.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00