AKRO-MILS 42226 Bölücü, Siyah, Endüstriyel Sınıf Polimer
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzun Bölücü |
Renk | Siyah |
Bölücü Yön | Önden arkaya |
Toplam yükseklik | 5 13 / 32 " |
Uzunluk | 20 1 / 2 " |
Kalınlık | 1 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.61 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Uzunluk | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
42168 | 7 31 / 64 " | 15 1 / 4 " | 6 | €39.86 | ||
42105 | 4 1 / 2 " | 9 9 / 16 " | 6 | €16.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
42164 | 3 1 / 2 " | 15 21 / 64 " | 6 | €39.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
42166 | 5 1 / 2 " | 15 21 / 64 " | 6 | €35.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
42223 | 2 17 / 64 " | 20 45 / 64 " | 6 | €31.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
42224 | 3 13 / 32 " | 20 1 / 2 " | 6 | €36.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
42228 | 7 3 / 16 " | 20 19 / 64 " | 6 | €59.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00