AKRO-MILS AS1279150Y Kutu Raf Katı, 36 İnç Genişlik, 12 İnç Derinlik, 48 Bölme, Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depo rafları |
Kutu Rengi | Sarı |
Depo Derinliği | 11 5 / 8 " |
Bin Yüksekliği | 4" |
Kutu Tipi | Raf Kutusu |
Bin Genişliği | 8 3 / 8 " |
Renk | Çelik |
derinlik | 12 " |
Yükseklik | 79 " |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Malzeme | Çelik Dolap ve Plastik Kovalar |
Raf Sayısı | 13 |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 79 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 48 |
UPC | 032903013580 |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kutu Rengi | Bin Yüksekliği | Bin Genişliği | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1279110SC | Temizle | 4" | 2 3 / 4 " | 6500 lb | 13 | 144 | €1,617.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS1279120SC | Temizle | 4" | 4 1 / 8 " | 6500 lb | 13 | 96 | €1,663.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS1279150SC | Temizle | 4" | 8 3 / 8 " | 6500 lb | 13 | 48 | €1,518.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS1279170SC | Temizle | 4" | 11 1 / 8 " | 6500 lb | 13 | 36 | €1,648.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS1279040SC | Temizle | 6" | 4 1 / 8 " | 5500 lb | 11 | 80 | €2,009.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS1279090SC | Temizle | 6" | 6 5 / 8 " | 5500 lb | 11 | 50 | €1,588.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS1279120Y | Sarı | 4" | 4 1 / 8 " | 3000 lb | 13 | 96 | €1,390.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00