AKRO-MILS AS1879 Bin Raf Katı, 36 İnç Genişlik, 18 İnç Derinlik, 13 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depo rafları |
Kutu Tipi | Raf |
Renk | Çelik |
derinlik | 18 " |
Yükseklik | 79 " |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Malzeme | Çelik Dolap ve Plastik Kovalar |
Raf Sayısı | 13 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 79 " |
toplam Genişlik | 36 " |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kutu Tipi | derinlik | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS2479094SC | Raf Kutusu | - | 6050 lb | 11 | €2,099.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS1279 | Raf | 12 " | 3000 lb | 13 | €1,025.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS127936462BK | - | - | - | - | €1,778.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS127936442BK | - | - | - | - | €2,134.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS183636448B | - | - | - | - | €2,327.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS143636462BK | - | - | - | - | €1,722.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS187936468B | - | - | - | - | €2,245.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00