AKRO-MILS AS1879048SC Raf Çelik, 36 İnç Genişlik, 18 İnç Derinlik, 79 İnç Yükseklik, 80 Bölme, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depo rafları |
Kutu Rengi | Temizle |
Depo Derinliği | 17 7 / 8 " |
Bin Yüksekliği | 6" |
Kutu Tipi | Raf Kutusu |
Bin Genişliği | 4 1 / 8 " |
Yükleme kapasitesi | 6050 lb |
Raf Sayısı | 11 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 79 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 80 |
UPC | 032903016284 |
Gemi ağırlığı (kg) | 113.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kutu Rengi | Bin Yüksekliği | Depo Derinliği | Bin Genişliği | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1879098SC | Temizle | 6" | 17 7 / 8 " | 6 5 / 8 " | 6050 lb | 11 | 50 | €2,099.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00