AKRO-MILS ASC1279ASTBLU Kapalı Raf Ünitesi, Kovalı, 78 Çekmeceli, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutulu Kapalı Raf Ünitesi |
Kabine Rengi | Gri |
kabine Malzeme | Çelik |
Çekmece Rengi | Mavi |
Çekmece Derinliği | 11 5 / 8 " |
Çekmece Yüksekliği | 4 5 / 8 " |
Çekmece Malzemesi | Plastik |
Çekmece Genişliği | 3 3/4", 5 9/16", 8 3/8" |
Bitiş | toz Boya |
Yükleme kapasitesi | 8500 lb |
Çekmece veya Kutu Sayısı | 75 |
Raf Sayısı | 13 |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 79 " |
toplam Genişlik | 36 " |
UPC | 032903028102 |
Gemi ağırlığı (kg) | 104.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çekmece Derinliği | Çekmece Yüksekliği | Çekmece Genişliği | Yükleme kapasitesi | Çekmece veya Kutu Sayısı | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1279142BLU | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 3 3 / 4 " | 8500 lb | 108 | 13 | €3,365.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
ASC1279162BLU | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 5 9 / 16 " | 8500 lb | 72 | 13 | €3,237.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
ASC1279162GRY | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 5 9 / 16 " | 8500 lb | 72 | 13 | €3,237.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
ASC1279ASTGRY | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 3 3/4", 5 9/16", 8 3/8" | 8500 lb | 75 | 13 | €3,359.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00