AKRO-MILS AWS143630250K Kutu Raf Teli, 36 İnç Genişlik, 14 İnç Derinlik, 18 Bölme, Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depo rafları |
Kutu Rengi | Siyah |
Depo Derinliği | 14 3 / 4 " |
Bin Yüksekliği | 7" |
Kutu Tipi | Raf Kutusu |
Bin Genişliği | 16 1 / 2 " |
Renk | Siyah |
derinlik | 14 " |
Bitiş | Krom kaplama |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | Tel Raflar / Plastik Kutular |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 14 " |
Toplam yükseklik | 74 " |
Toplam Kutu Sayısı | 18 |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Bin Yüksekliği | Bin Genişliği | Raf Sayısı | Toplam Kutu Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS184830260R | Kırmızı | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | €1,991.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830260Y | Sarı | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | €1,865.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830260B | Mavi | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | €1,991.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830260S | Taş | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | €1,965.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830260K | Siyah | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | €1,991.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830260SC | Temizle | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | €1,991.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830260G | Yeşil | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | €1,768.90 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00