AKRO-MILS AWS184830280B Kutu Raf Teli, 48 İnç Genişlik, 18 İnç Derinlik, 24 Bölme, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depo rafları |
Kutu Rengi | Mavi |
Depo Derinliği | 20 " |
Bin Yüksekliği | 6" |
Kutu Tipi | Raf Kutusu |
Bin Genişliği | 12 3 / 8 " |
Renk | Mavi |
derinlik | 18 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | Çelik, Plastik |
Raf Sayısı | 9 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 74 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Toplam Kutu Sayısı | 24 |
UPC | 032903017809 |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 81.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 124.46 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Toplam Kutu Sayısı | Kutu Rengi | Depo Derinliği | genişlik | Bin Yüksekliği | Kutu Tipi | Bin Genişliği | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS184830280R | 24 | Kırmızı | 20 " | 48 " | 6" | Raf Kutusu | 12 3 / 8 " | 18 " | €2,148.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830280Y | 24 | Sarı | 20 " | 48 " | 6" | Raf Kutusu | 12 3 / 8 " | 18 " | €2,092.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830281R | 18 | Kırmızı | 20 " | 48 " | 8" | Raf Kutusu | 12 3 / 8 " | 18 " | €1,650.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830281B | 18 | Mavi | 20 " | 48 " | 8" | Raf Kutusu | 12 3 / 8 " | 18 " | €1,646.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830281Y | 18 | Sarı | 20 " | 48 " | 8" | Raf Kutusu | 12 3 / 8 " | 18 " | €1,646.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830282R | 12 | Kırmızı | 20 " | 48 " | 12 " | Raf Kutusu | 12 3 / 8 " | 18 " | €1,606.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830282B | 12 | Mavi | 20 " | 48 " | 12 " | Raf Kutusu | 12 3 / 8 " | 18 " | €1,407.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00