Alarm Lock Pg21mss | Çıkış Kapısı Alarmı Strobe Gömme Silindir | 1hlc6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALARM KİLİDİ ​​PG21MSS Çıkış Kapısı Alarmı Strobe Gömme Silindir | AA9XJR 1HLC6

ALARM LOCK PG21MSS Çıkış Kapısı Alarm Strobe Gömme Silindir

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9XJR Modeli: PG21MSSÇapraz Referans: 1HLC6
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
€408.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Alarmından Çık
Alarm TürüStrobe ve Sesli Duyuru
Vücut yüksekliği2.375 "
Vücut uzunluğu11 "
gövde MalzemesiÇinko Alaşım
Vücut genişliği2.5 "
Silindir tipizıvana
desibeller95dB
Kapı TeslimatıElsiz
BitişMetalik gümüş
MalzemeÇinko Alaşım
Güç Kaynağı9V Pil
TipÇok Amaçlı Kapı Sinyal Cihazı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8531100035
Menşe ÜlkesiDO

Ürün Detayı:

  • Siren Stili (Süpürme, Sabit veya Titreşim)
  • Siren / Korna (dB) (95)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlarm TürüVücut uzunluğuTipÜcret
ALARM KİLİDİ ​​PG21MS Çıkış Kapısı Alarm Gömme Silindir | AB3LDW 1U108 PG21MSSesli Duyuru9"İki Seçilebilir Kurma Modu€329.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALARM LOCK PG21MSS Çıkış Kapısı Alarm Strobe Gömme Silindir
€408.48 / Adet