Albion 02ib04052s-s42gn | Döner Kök Tekeri 4 İnç 275 Lb Poliolefin | 32j825 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 02IB04052S-S42GN Döner Kök Teker 4 İnç 275 Lb Poliolefin | AC6BLQ 32J825

ALBION 02IB04052S-S42GN Döner Gövdeli Teker 4 İnç 275 Lb Poliolefin

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6BLQ Modeli: 02IB04052S-S42GNÇapraz Referans: 32J825
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
€26.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Mil Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiPoliolefin
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemePoliolefin
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
Yük katsayısı350 lb
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik4.75 "
kablo kanalıÇift top
Yedek Tekerlek26Y354
Kök Dia.1 / 2 "-13
Kök uzunluğu1.5 "
Kök Tipidişli
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 180 Derece F
Konu Boyutu1 / 2-13
Tekerlek RulmanlarıDelrin (R)
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiPoliolefin
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiYedek TekerlekKök Dia.Kök uzunluğuKök TipiSıcaklık. menzilÜcret
ALBION 02XB05031S030G Döner Gövdeli Teker 5 İnç 250 Lb Poliüretan | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0 ila 299 lb.PoliüretanMfr. XB050310510G1 / 2 "-131"dişli-40 Derece ila 180 Derece F€49.13
ALBION 02XB05031S040G Döner Gövdeli Teker 5 İnç 250 Lb Poliüretan | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0 ila 299 lb.PoliüretanMfr. XB050310511G1 / 2 "-131"dişli-40 Derece ila 180 Derece F€2.86
ALBION F1RR03052S-S10G Döner Gövdeli Teker 3 İnç 100 Lb Kauçuk | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0 ila 299 lb.Kauçuk26Y3273 / 8 "-161.5 "dişli-40 Derece ila 180 Derece F€12.65
ALBION F1RR05052S-S10G Döner Gövdeli Teker 5 İnç 125 Lb Kauçuk | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0 ila 299 lb.Kauçuk26Y3373 / 8 "-161.5 "dişli-40 Derece ila 180 Derece F€21.12
ALBION F1IB04041S-S10G Döner Gövdeli Teker 4 İnç 150 Lb Poliolefin | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0 ila 299 lb.Poliolefin26Y3343 / 8 "-161.5 "dişli-20 Derece ila 180 Derece F€14.65
ALBION F1IB05041S-S10G Döner Gövdeli Teker 5 İnç 150 Lb Poliolefin | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0 ila 299 lb.Poliolefin26Y3393 / 8 "-161.5 "dişli-20 Derece ila 180 Derece F€18.49
ALBION F1RR04052S-S20G Döner Gövdeli Teker 4 İnç 115 Lb Kauçuk | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0 ila 299 lb.Kauçuk26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Sürtünme Halkası-40 Derece ila 180 Derece F€19.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 02IB04052S-S42GN Döner Gövdeli Teker 4 İnç 275 Lb Poliolefin
€26.79 / Adet