Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 02XA05151S001GN Frenli Döner Plakalı Teker 450 Lb 5 İnç Çap | AC6DXX 33H714

ALBION 02XA05151S001GN Frenli Döner Plakalı Teker 450 Lb 5 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6DXX Modeli: 02XA05151S001GNÇapraz Referans: 33H714
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
€32.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
fren TipiTekerlek Üzerinden Kayış
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuFrenli Döner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre55 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishNikel kaplama
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Yük katsayısı450 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/8 x 3-3/8"
Toplam yükseklik6.187 "
Plaka Boyutu3-1/8 x 4-1/8"
Plaka kalınlığı0.149 "
Levha TipiA
kablo kanalıÇift top
Yedek TekerlekIX050520601G
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıDelrin (R)
Tekerlek RengiKestane rengi
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği Aralığıfren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.İşaretleme olmayanDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikÜcret
ALBION 01RR02X41SBG Frenli Döner Plakalı Teker 100 Lb 2-1/2 İnç Çap | AC6DÜN 33H633 01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 "Yan0 ila 299 lb.100 lb5 / 16 "Yok hayır1-3 / 4 x 3 "3.187 "€1.85
ALBION 01RN02041S003G Frenli Döner Plakalı Teker 150 Lb 2 İnç Çap | AC6DUR 33H636 01RN02041S003G15/16 x 2-1/8"Yan0 ila 299 lb.150 lb1 / 4 "Yok hayır15/16 x 2-1/8"2.5 "€11.62
ALBION 02RR04151S001GN Frenli Döner Plakalı Teker 200 Lb 4 İnç Çap | AC6DUT 33H637 02RR04151S001GN1-3 / 4 x 3 "Tekerlek Üzerinden Kayış0 ila 299 lb.200 lb5 / 16 "Yok hayır2-3/8 x 3-3/8"5.187 "€32.13
ALBION DCRR04052S002G Frenli Döner Plakalı Teker 200 Lb 4 İnç Çap | AC6DUV 33H639 DCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 "Tekerlek Üzerinden Kayış0 ila 299 lb.200 lb5 / 16 "Yok hayır2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
TEKLİF TALEBİ
ALBION DCIB06052S001G Frenli Döner Plakalı Teker 400 Lb 6 İnç Çap | AC6DUX 33H641 DCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 "Tekerlek Üzerinden Kayış300 ila 999 lb.400 lb5 / 16 "Evet2-3/8 x 3-3/8"7.375 "€19.58
ALBION 02RR04028SFPQG Frenli Döner Plakalı Teker 200 Lb 4 İnç Çap | AC6DUY 33H642 02RR04028SFPQG3 x 3 "Tekerlek Üzerinden Kayış0 ila 299 lb.200 lb5 / 16 "Yok hayır2-5/8 x 3-5/8"5.187 "€29.96
ALBION 02TM06101SFPQGN Frenli Döner Plakalı Teker 450 Lb 6 İnç Çap | AC6DUZ 33H643 02TM06101SFPQGN3 x 3 "Tekerlek Üzerinden Kayış300 ila 999 lb.450 lb5 / 16 "Yok hayır2-5/8 x 3-5/8"7.375 "€41.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 02XA05151S001GN Frenli Döner Plakalı Teker 450 Lb 5 İnç Çap
€32.81 / Adet