Albion 04he04041sgn | Döner Plaka Tekeri 275 Lb 4 İnç Dia. | 33j047 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 04HE04041SGN Döner Tablalı Teker 275 Lb 4 İnç Çap | AC6ENA 33J047

ALBION 04HE04041SGN Döner Tabla Teker 275 Lb 4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6ENA Modeli: 04HE04041SGNÇapraz Referans: 33J047
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
€76.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiCam Dolgulu Naylon
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeCam Dolgulu Naylon
Durometre65 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishPaslanmaz çelik
çerçeve MalzemePaslanmaz çelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-13/16"
Yük katsayısı275 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 3-1/16"
Toplam yükseklik5.125 "
Plaka Boyutu2-1/2 x 3-5/8"
Plaka kalınlığı0.138 "
Levha TipiC
kablo kanalıÇift top
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil550 Dereceye Kadar F
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiCam Dolgulu Naylon
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Durometrefren TipiTekerlek Freni DahilÇerçeve Finishçerçeve Malzemeİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıÜcret
ALBION 20PB03201SG Döner Tablalı Teker 500 Lb 3 İnç Çap | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGDöner Plaka Tekeri65 Sahil D-Yok hayırSiyah EmayeÇelik2-3/8 x 3-3/8"500 lb€34.56
ALBION 04XA04051SPREVG Döner Tablalı Teker 350 Lb 4 İnç Çap | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGDöner Plaka Tekeri90 Sahil A-Yok hayırPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik1-3/4 x 2-13/16"350 lb€71.65
ALBION 04XA05051SPREVG Döner Tablalı Teker 350 Lb 5 İnç Çap | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGDöner Plaka Tekeri90 Sahil A-Yok hayırPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik1-3/4 x 2-13/16"350 lb€71.65
ALBION P2XR03028SG Döner Plakalı Teker 200 Lb 3 İnç Çap | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırÇinko kaplamalıÇelik1-3/4 x 2-13/16"200 lb€43.69
ALBION P2XR03X28SG Döner Plakalı Teker 250 Lb 3-1/2 İnç Çap | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırÇinko kaplamalıÇelik1-3/4 x 2-13/16"250 lb€51.35
ALBION P2XR05028SG Döner Tablalı Teker 250 Lb 5 İnç Çap | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırÇinko kaplamalıÇelik1-3/4 x 2-13/16"250 lb€56.91
ALBION 05XS04251SPREVG Döner Tablalı Teker 350 Lb 4 İnç Çap | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik3 x 3 "350 lb€170.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 04HE04041SGN Döner Tabla Teker 275 Lb 4 İnç Çap
€76.22 / Adet