ALBION 04XR04028SSS01GN Döner Tabla Teker 300 Lb 4 İnç Çap
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Plaka Tekeri |
Tekerlek Freni Dahil | Yok hayır |
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | 300 ila 999 lb. |
Caster Ürün Grubu | Döner Teker |
Caster Sıcaklığı Aralık Mevcut | Evet |
Tekerlek Tipi | Döner |
Tekerlek Malzemesi | Termoplastik Kauçuk |
Çekirdek Rengi | Gri |
Çekirdek malzeme | Poliolefin |
Durometre | 70 Sahil A |
Genişletilmiş Olası Satış | Yok hayır |
Çerçeve Finish | Paslanmaz çelik |
çerçeve Malzeme | Paslanmaz çelik |
Delik deseni | C |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 1-3/4 x 2-13/16" |
Yük katsayısı | 300 lb |
Kilit tipi | Kilit Dahil Değil |
Montaj Cıvatası Çapı. | 5 / 16 " |
İşaretleme olmayan | Evet |
Tekerlek Sayısı | 1 |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 1-3/4 x 3-1/16" |
Toplam yükseklik | 5.125 " |
Plaka Boyutu | 2-1/2 x 3-5/8" |
Plaka kalınlığı | 0.138 " |
Levha Tipi | C |
kablo kanalı | Çift top |
Yedek Tekerlek | IR040520870AG |
Dönme Yarıçapı | 0" |
Sıcaklık. menzil | -45 Derece ila 180 Derece F |
Tekerlek Rulmanları | Hassas Bilyalı |
Tekerlek Rengi | Gri |
Tekerlek çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Termoplastik Kauçuk |
Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 8716900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | + | Durometre | fren Tipi | Tekerlek Freni Dahil | Çerçeve Finish | çerçeve Malzeme | İç Cıvata Deliği Aralığı | Yük katsayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20PB03201SG | Döner Plaka Tekeri | 65 Sahil D | - | Yok hayır | Siyah Emaye | Çelik | 2-3/8 x 3-3/8" | 500 lb | €34.56 | ||
04XA04051SPREVG | Döner Plaka Tekeri | 90 Sahil A | - | Yok hayır | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 1-3/4 x 2-13/16" | 350 lb | €71.65 | ||
04XA05051SPREVG | Döner Plaka Tekeri | 90 Sahil A | - | Yok hayır | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 1-3/4 x 2-13/16" | 350 lb | €71.65 | ||
P2XR03028SG | Döner Plaka Tekeri | 70 Sahil A | - | Yok hayır | Çinko kaplamalı | Çelik | 1-3/4 x 2-13/16" | 200 lb | €43.69 | ||
P2XR03X28SG | Döner Plaka Tekeri | 70 Sahil A | - | Yok hayır | Çinko kaplamalı | Çelik | 1-3/4 x 2-13/16" | 250 lb | €51.35 | ||
P2XR05028SG | Döner Plaka Tekeri | 70 Sahil A | - | Yok hayır | Çinko kaplamalı | Çelik | 1-3/4 x 2-13/16" | 250 lb | €56.91 | ||
05XS04251SPREVG | Döner Plaka Tekeri | 70 Sahil A | - | Yok hayır | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 3 x 3 " | 350 lb | €170.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00