Albion 05xs06251sprevg | Döner Plaka Tekeri 600 Lb 6 İnç Çap | 2ly26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 05XS06251SPREVG Döner Tablalı Teker 600 Lb 6 İnç Çap | AC2QAQ 2LY26

ALBION 05XS06251SPREVG Döner Plaka Tekeri 600 Lb 6 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QAQ Modeli: 05XS06251SPREVGÇapraz Referans: 2LY26
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
€168.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePolipropilen
Durometre70 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishPaslanmaz çelik
çerçeve MalzemePaslanmaz çelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı600 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik7.5 "
Plaka Boyutu4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
kablo kanalıGüçlendirilmiş çelik
Yedek TekerlekMfr. XS0625112ÖNCEKİ
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-45 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek Rulmanları1 Parça Delrin (R)
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.18
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Durometrefren TipiTekerlek Freni DahilÇerçeve Finishçerçeve Malzemeİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıÜcret
ALBION 20PB03201SG Döner Tablalı Teker 500 Lb 3 İnç Çap | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGDöner Plaka Tekeri65 Sahil D-Yok hayırSiyah EmayeÇelik2-3/8 x 3-3/8"500 lb€34.56
ALBION 04XA04051SPREVG Döner Tablalı Teker 350 Lb 4 İnç Çap | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGDöner Plaka Tekeri90 Sahil A-Yok hayırPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik1-3/4 x 2-13/16"350 lb€71.65
ALBION 04XA05051SPREVG Döner Tablalı Teker 350 Lb 5 İnç Çap | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGDöner Plaka Tekeri90 Sahil A-Yok hayırPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik1-3/4 x 2-13/16"350 lb€71.65
ALBION P2XR03028SG Döner Plakalı Teker 200 Lb 3 İnç Çap | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırÇinko kaplamalıÇelik1-3/4 x 2-13/16"200 lb€43.69
ALBION P2XR03X28SG Döner Plakalı Teker 250 Lb 3-1/2 İnç Çap | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırÇinko kaplamalıÇelik1-3/4 x 2-13/16"250 lb€51.35
ALBION P2XR05028SG Döner Tablalı Teker 250 Lb 5 İnç Çap | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırÇinko kaplamalıÇelik1-3/4 x 2-13/16"250 lb€56.91
ALBION 05XS04251SPREVG Döner Tablalı Teker 350 Lb 4 İnç Çap | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik3 x 3 "350 lb€170.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 05XS06251SPREVG Döner Plaka Tekeri 600 Lb 6 İnç Çap
€168.34 / Adet