Albion 110xs05201sg | Kingpinless Döner Teker 375 Lb 5 İnç Çap | 1vjc6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 110XS05201SG Kingpinless Döner Teker 375 Lb 5 İnç Çap | AB3VMQ 1VJC6

ALBION 110XS05201SG Kingpinless Döner Teker 375 Lb 5 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3VMQ Modeli: 110XS05201SGÇapraz Referans: 1VJC6
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
€83.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuKingpinsiz Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiKingpinless Döner
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePolipropilen
Durometre70 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı375 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik6.5 "
Plaka Boyutu4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.312 "
Levha TipiB
kablo kanalıTekli Top
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-45 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.56
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiMontaj Cıvatası Çapı.İşaretleme olmayanDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuÜcret
ALBION 110FR05201SG Kingpinless Döner Teker 1400 Lb 5 İnç Çap | AB3VLR 1VJA2 110FR05201SG1400 lb1000 ila 2999 lb.Eğilebilir Demir3 / 8 "Yok hayır2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€89.15
ALBION 110FR06201SG Kingpinless Döner Teker 1400 Lb 6 İnç Çap | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 lb1000 ila 2999 lb.Eğilebilir Demir3 / 8 "Yok hayır2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€185.15
ALBION 110FR08201SG Kingpinless Döner Teker 1400 Lb 8 İnç Çap | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 lb1000 ila 2999 lb.Eğilebilir Demir3 / 8 "Yok hayır2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "€149.55
ALBION 110PM05228SG Kingpinless Döner Teker 1000 Lb 5 İnç Çap | AB3VLY 1VJA8 110PM05228SG1000 lb1000 ila 2999 lb.Poliüretan3 / 8 "Evet2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€210.26
ALBION 110XA04201SG Kingpinless Döner Teker 600 Lb 4 İnç Çap | AB3VME 1VJB5 110XA04201SG600 lb300 ila 999 lb.Poliüretan3 / 8 "Evet2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€102.85
ALBION 110XA05201SG Kingpinless Döner Teker 750 Lb 5 İnç Çap | AB3VMG 1VJB7 110XA05201SG750 lb300 ila 999 lb.Poliüretan3 / 8 "Evet2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€110.34
ALBION 110XA06201SG Kingpinless Döner Teker 900 Lb 6 İnç Çap | AB3VMJ 1VJB9 110XA06201SG900 lb300 ila 999 lb.Poliüretan3 / 8 "Evet2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€287.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 110XS05201SG Kingpinless Döner Teker 375 Lb 5 İnç Çap
€83.41 / Adet