Albion 16pb06201s | Döner Plaka Tekeri 650 Lb 6 İnç Dia. | 25vt40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 16PB06201S Döner Tablalı Teker 650 Lb 6 İnç Çap | AF8FWM 25VT40

ALBION 16PB06201S Döner Tablalı Teker 650 Lb 6 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8FWM Modeli: 16PB06201SÇapraz Referans: 25VT40
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
€42.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiPolipropilen
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemePolipropilen
Durometre65 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve Finishçinko
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 "3 x"
Yük katsayısı650 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8" x 3-5/8"
Toplam yükseklik7.25 "
Plaka Tekeri Çekirdek MalzemesiPolipropilen
Plaka Tekeri KilidiKilit Dahil Değil
Plaka Tekeri Tekerlek MalzemesiPolipropilen
Plaka Boyutu4 "x 4-1 / 2"
Plaka kalınlığı1 / 4 "
Levha TipiB
kablo kanalıÇift top
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı6"
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)18.42
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302200000

Ürün Detayı:

  • Plaka Tekeri Freni (Yok)
  • İplik Koruması (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Durometrefren TipiTekerlek Freni DahilÇerçeve Finishçerçeve Malzemeİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıÜcret
ALBION 20PB03201SG Döner Tablalı Teker 500 Lb 3 İnç Çap | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGDöner Plaka Tekeri65 Sahil D-Yok hayırSiyah EmayeÇelik2-3/8 x 3-3/8"500 lb€34.56
ALBION 04XA04051SPREVG Döner Tablalı Teker 350 Lb 4 İnç Çap | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGDöner Plaka Tekeri90 Sahil A-Yok hayırPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik1-3/4 x 2-13/16"350 lb€71.65
ALBION 04XA05051SPREVG Döner Tablalı Teker 350 Lb 5 İnç Çap | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGDöner Plaka Tekeri90 Sahil A-Yok hayırPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik1-3/4 x 2-13/16"350 lb€71.65
ALBION P2XR03028SG Döner Plakalı Teker 200 Lb 3 İnç Çap | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırÇinko kaplamalıÇelik1-3/4 x 2-13/16"200 lb€43.69
ALBION P2XR03X28SG Döner Plakalı Teker 250 Lb 3-1/2 İnç Çap | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırÇinko kaplamalıÇelik1-3/4 x 2-13/16"250 lb€51.35
ALBION P2XR05028SG Döner Tablalı Teker 250 Lb 5 İnç Çap | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırÇinko kaplamalıÇelik1-3/4 x 2-13/16"250 lb€56.91
ALBION 05XS04251SPREVG Döner Tablalı Teker 350 Lb 4 İnç Çap | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik3 x 3 "350 lb€170.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 16PB06201S Döner Tablalı Teker 650 Lb 6 İnç Çap
€42.74 / Adet