Albion 16sg08427sg | Döner Pnömatik Teker 2-1/4 W 8 Dia. | 32j672 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 16SG08427SG Döner Pnömatik Teker 2-1/4 W 8 Çap | AC6BEM 32J672

ALBION 16SG08427SG Döner Pnömatik Teker 2-1/4 W 8 Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6BEM Modeli: 16SG08427SGÇapraz Referans: 32J672
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
€104.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Pnömatik Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
Göbek RengiGri
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği3-1 / 8 "
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı220 lb
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj TipiPlaka
İşaretleme olmayanYok hayır
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik10.125 "
Plaka Boyutu4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
kat4
kablo kanalıÇift top
Lastik Jant Çapı.4"
Lastik Kalınlığı1 / 4 "
Yürümektestere dişi
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı8"
Tekerlek Genişliği2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.2
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Gri)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPlaka kalınlığıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıÇerçeve FinishLevha TipiYürümekTekerlek çapıTekerlek Genişliğiİç Cıvata Deliği AralığıÜcret
ALBION 16SG10627SG Döner Pnömatik Teker 3-1/2 W 10 Çap | AC6BEQ 32J675 16SG10627SG0.25 "300 ila 999 lb.Çinko kaplamalıBtestere dişi10 "3.5 "3 x 3 "€49.04
ALBION 08SG06227S001G Döner Pnömatik Teker 2 W 6 Çap | AC6BEW 32J680 08SG06227S001G0.19 "0 ila 299 lb.Çinko KromatCtopuz6"2"1-3/4 x 2-7/8"€76.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 16SG08427SG Döner Pnömatik Teker 2-1/4 W 8 Çap
€104.74 / Adet