Albion 16sg10627rg | Sert Pnömatik Teker 3-1/2 W 10 Dia. | 32j676 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 16SG10627RG Sert Pnömatik Teker 3-1/2 W 10 Çap | AC6BER 32J676

ALBION 16SG10627RG Sert Pnömatik Teker 3-1/2 W 10 Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6BER Modeli: 16SG10627RGÇapraz Referans: 32J676
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
€166.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Pnömatik Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
Göbek RengiGri
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği3-7 / 8 "
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı350 lb
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj TipiPlaka
İşaretleme olmayanYok hayır
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik13 "
Plaka Boyutu4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
kat4
Lastik Jant Çapı.4"
Lastik Kalınlığı1 / 4 "
Yürümektestere dişi
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı10 "
Tekerlek Genişliği3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.56
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Gri)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıToplam yükseklikTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
ALBION 16SG08427RG Sert Havalı Teker 2-1/4 W 8 Çap | AC6BEP 32J674 16SG08427RG0 ila 299 lb.220 lb10.125 "8"2.5 "€84.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 16SG10627RG Sert Pnömatik Teker 3-1/2 W 10 Çap
€166.67 / Adet