ALBION 16XR06201R Plakalı Teker, Sert, 900 Lbs. Yük Derecesi, 6 İnç Tekerlek Çapı, Kauçuk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plaka Tekeri |
Rulman malzemesi | Rulman |
Rulman Tipi | Rulman |
Çekirdek Rengi | Gri |
Çekirdek malzeme | Kauçuk |
Çerçeve rengi | Gümüş |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sertlik | 65-75 Sahil A |
Delik deseni | B |
Hub Uzunluğu | 2 3 / 16 " |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" |
Yük katsayısı | 900 lbs. |
Montaj Cıvatası Çapı. | 3 / 8 " |
Montaj yüksekliği | 7 1 / 4 " |
Montaj plakası | 4 "x 4 1 / 2" |
Montaj Tipi | Plaka |
İşaretleme olmayan | Yok hayır |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 1 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -45 ila 180 Deg. F |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 3 "x 3 5 / 8" |
Raceway Tipi | Hassas Bilyalı |
Tekerlek Rengi | Gri |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Hub Uzunluğu | Rulman malzemesi | Rulman Tipi | İç Cıvata Deliği Aralığı | Yük katsayısı | Montaj Cıvatası Çapı. | Montaj plakası | İşaretleme olmayan | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120EG04229R | 2 3 / 16 " | Paslanmaz çelik | Hassas Bilyalı | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 600 lbs. | 3 / 8 " | 4 "x 4 1 / 2" | Evet | €205.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
120EG04229S | 2 3 / 16 " | Paslanmaz çelik | Hassas Bilyalı | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 600 lbs. | 3 / 8 " | 4 "x 4 1 / 2" | Evet | €284.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
120EG05229S | 2 3 / 16 " | Paslanmaz çelik | Hassas Bilyalı | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 900 lbs. | 3 / 8 " | 4 "x 4 1 / 2" | Evet | €318.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
120EG06229R | 2 3 / 16 " | Paslanmaz çelik | Hassas Bilyalı | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 1100 lbs. | 3 / 8 " | 4 "x 4 1 / 2" | - | €318.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
16CA08201R | 2 3 / 16 " | Rulman | Rulman | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 1250 lbs. | 3 / 8 " | 4 "x 4 1 / 2" | Yok hayır | €94.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
16CA08201S | 2 3 / 16 " | Rulman | Rulman | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 1250 lbs. | 3 / 8 " | 4 "x 4 1 / 2" | Yok hayır | €130.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
16XA04201R | 2 3 / 16 " | Rulman | Rulman | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 600 lbs. | 3 / 8 " | 4 "x 4 1 / 2" | Evet | €96.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00