Albion 202rn02x52r001g | Çift Tekerlekli Sert Teker 300 Lb 2-1/2 İnç Kauçuk | 26y509 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 202RN02X52R001G Çift Tekerlekli Sert Teker 300 Lb 2-1/2 İnç Kauçuk | AB8TDE 26Y509

ALBION 202RN02X52R001G Çift Tekerlekli Sert Teker 300 Lb 2-1 / 2 İnç Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TDE Modeli: 202RN02X52R001GÇapraz Referans: 26Y509
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
€14.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerli Sert Teker
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeKauçuk
Durometre80 Sahil D
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Yük katsayısı300 lb
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Montaj TipiPlaka
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı2
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/8 x 3-3/8"
Toplam yükseklik3.375 "
Plaka Boyutu3-1/8 x 4-1/8"
Levha TipiA
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıDelrin (R)
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı2.5 "
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıToplam yükseklikTekerlek çapıÜcret
ALBION 202RN02052R001G Çift Tekerlekli Sert Teker 200 Lb 2 İnç Çaplı Kauçuk | AB8TDC 26Y507 202RN02052R001G1000 ila 2999 lb.200 lb2 13 / 16 "2"€1.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 202RN02X52R001G Çift Tekerlekli Sert Teker 300 Lb 2-1 / 2 İnç Kauçuk
€14.78 / Adet