Albion 202rn03052s002g | Çift Tekerlekli Döner Teker 350 Lb 3 İnç Kauçuk | 26y510 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 202RN03052S002G Çift Tekerlekli Döner Teker 350 Lb 3 İnç Kauçuk | AB8TDF 26Y510

ALBION 202RN03052S002G Çift Tekerlekli Döner Teker 350 Lb 3 İnç Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TDF Modeli: 202RN03052S002GÇapraz Referans: 26Y510
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
€15.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerlek Döner Teker
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeKauçuk
Durometre80 Sahil D
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Yük katsayısı350 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Montaj TipiPlaka
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı2
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/8 x 3-3/8"
Toplam yükseklik3.875 "
Plaka Boyutu3-1/8 x 4-1/8"
Levha TipiA
kablo kanalıÇift top
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıDelrin (R)
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLevha TipiTekerlek Yükü Değerlendirme Aralığıİç Cıvata Deliği AralığıKök Dia.Kök uzunluğuKök TipiTekerlek çapıYük katsayısıÜcret
ALBION 202RN03052S-S30G Çift Tekerlekli Döner Teker 350 Lb 3 İnç Kauçuk | AB8TCX 26Y502 202RN03052S-S30G-300 ila 999 lb.-1 / 2 "-131.5 "dişli3"350 lb€29.60
ALBION 202RN02052S-S21G Çift Tekerlek Döner Teker 200 Lb 2 İnç Kauçuk | AB8TCY 26Y503 202RN02052S-S21G-1000 ila 2999 lb.-7 / 16 "1.375 "Sürtünme Halkası2"200 lb€31.32
ALBION 202RN02052S003G Çift Tekerlek Döner Teker 200 Lb 2 İnç Kauçuk | AB8TDB 26Y506 202RN02052S003GA1000 ila 2999 lb.1-3 / 4 x 3 "---2"200 lb€12.81
ALBION 202RN02X052S001G Çift Tekerlekli Döner Teker 300 Lb 2-1/2 İnç | AB8TDD 26Y508 202RN02X052S001GA300 ila 999 lb.1-3 / 4 x 3 "---2.5 "300 lb€17.08
ALBION 202RN03052S003G Çift Tekerlekli Döner Teker 350 Lb 3 İnç Kauçuk | AB8TDH 26Y512 202RN03052S003GB300 ila 999 lb.3 x 3 "---3"350 lb€2.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 202RN03052S002G Çift Tekerlekli Döner Teker 350 Lb 3 İnç Kauçuk
€15.76 / Adet