ALBION 310NX10528S Kingpinless Plakalı Teker, Döner, Polimer, 4100 Lbs. Kapasite, 10 İnç Tekerlek Çapı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plaka Tekeri |
Rulman malzemesi | Hassas |
Rulman Tipi | Hassas Bilyalı |
Çekirdek Rengi | Siyah |
Çekirdek malzeme | Polimer |
Çerçeve rengi | Gümüş |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sertlik | 78-82 Sahil D |
Delik deseni | A |
Hub Uzunluğu | 3 1 / 2 " |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 2 7 / 16 "x 4 15 / 16" |
Yük katsayısı | 4100 lbs. |
Montaj Cıvatası Çapı. | 1 / 2 " |
Montaj yüksekliği | 11 1 / 2 " |
Montaj plakası | 4 1 / 2 "x 6 1 / 4" |
Montaj Tipi | Plaka |
İşaretleme olmayan | Evet |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 1 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 ila 220 Deg. F |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 3 3/8x5 1/4 |
Raceway Tipi | Hassas Bilyalı |
Tekerlek Rengi | Siyah |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Polimer |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Hub Uzunluğu | Rulman malzemesi | Rulman Tipi | İç Cıvata Deliği Aralığı | Yük katsayısı | Montaj Cıvatası Çapı. | Montaj plakası | İşaretleme olmayan | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120EG04229R | 2 3 / 16 " | Paslanmaz çelik | Hassas Bilyalı | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 600 lbs. | 3 / 8 " | 4 "x 4 1 / 2" | Evet | €205.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
120EG04229S | 2 3 / 16 " | Paslanmaz çelik | Hassas Bilyalı | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 600 lbs. | 3 / 8 " | 4 "x 4 1 / 2" | Evet | €284.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
120EG05229S | 2 3 / 16 " | Paslanmaz çelik | Hassas Bilyalı | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 900 lbs. | 3 / 8 " | 4 "x 4 1 / 2" | Evet | €318.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
120EG06229R | 2 3 / 16 " | Paslanmaz çelik | Hassas Bilyalı | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 1100 lbs. | 3 / 8 " | 4 "x 4 1 / 2" | - | €318.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
16CA08201R | 2 3 / 16 " | Rulman | Rulman | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 1250 lbs. | 3 / 8 " | 4 "x 4 1 / 2" | Yok hayır | €94.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
16CA08201S | 2 3 / 16 " | Rulman | Rulman | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 1250 lbs. | 3 / 8 " | 4 "x 4 1 / 2" | Yok hayır | €130.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
16XA04201R | 2 3 / 16 " | Rulman | Rulman | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 600 lbs. | 3 / 8 " | 4 "x 4 1 / 2" | Evet | €96.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00